Eriks
HYPRESS

HYPRESS Slang 3TE-16 DN25 EN854 55bar

  • ERIKS:14573482
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,71/ meterexcl. btw

€ 22,64incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

259,43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYPRESS
Serie
3TE
Type
3TE
Code
3TE-16
Slang inw.diam.
1" in
Slang inw.diam.
25.4 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Buitendiameter
35.9 mm
Maximale werkdruk
55 bar
Maximale werkdruk
5.5 MPa
Maximale werkdruk
800 psi
Minimum barstdruk
220 bar
Minimum barstdruk
22 MPa
Minimum barstdruk
3212 psi
Min. buigradius
150 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendig synthetisch rubber
Materiaal buitenwand
Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Gewicht
0.855 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 854-3TE
Onderdelen & accessoires

€ 10,36/ stukexcl. btw

€ 12,54incl. btw

64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026