€ 13,60/ meterexcl. btw
€ 16,46incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
323,77 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYPRESS |
Serie | 3TE |
Type | 3TE |
Code | 3TE-12 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Slang inw.diam. | 19 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Buitendiameter | 29 mm |
Maximale werkdruk | 70 bar |
Maximale werkdruk | 7 MPa |
Maximale werkdruk | 1015 psi |
Minimum barstdruk | 280 bar |
Minimum barstdruk | 28 MPa |
Minimum barstdruk | 4088 psi |
Min. buigradius | 130 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendig synthetisch rubber |
Materiaal buitenwand | Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Gevlochten textielinlagen |
Gewicht | 0.625 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
EN-norm | EN 854-3TE |
€ 5,48/ stukexcl. btw
€ 6,63incl. btw
51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026