Eriks
HYPRESS

HYPRESS Slang 3TE-08 DN12 EN854 93bar

  • ERIKS:14573479
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,52/ meterexcl. btw

€ 11,52incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

131 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYPRESS
Serie
3TE
Type
3TE
Code
3TE-08
Slang inw.diam.
1/2" in
Slang inw.diam.
12.7 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Buitendiameter
21.7 mm
Maximale werkdruk
93 bar
Maximale werkdruk
9.3 MPa
Maximale werkdruk
1355 psi
Minimum barstdruk
372 bar
Minimum barstdruk
37.2 MPa
Minimum barstdruk
5431 psi
Min. buigradius
85 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendig synthetisch rubber
Materiaal buitenwand
Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Gewicht
0.435 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 854-3TE
Onderdelen & accessoires

€ 2,98/ stukexcl. btw

€ 3,61incl. btw

86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026