Eriks
HYPRESS

HYPRESS Slang 3TE-06 DN10 EN854 110bar

  • ERIKS:14573478
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,31/ meterexcl. btw

€ 10,06incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

576,02 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYPRESS
Serie
3TE
Type
3TE
Code
3TE-06
Slang inw.diam.
3/8" in
Slang inw.diam.
9.5 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Buitendiameter
18.5 mm
Maximale werkdruk
110 bar
Maximale werkdruk
11 MPa
Maximale werkdruk
1595 psi
Minimum barstdruk
440 bar
Minimum barstdruk
44 MPa
Minimum barstdruk
6424 psi
Min. buigradius
70 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendig synthetisch rubber
Materiaal buitenwand
Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Gewicht
0.352 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 854-3TE
Onderdelen & accessoires

€ 2,32/ stukexcl. btw

€ 2,81incl. btw

204 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026