Eriks
HYPRESS

HYPRESS Slang 3TE-05 DN08 EN854 130bar

  • ERIKS:14573477
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,75/ meterexcl. btw

€ 9,38incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

429 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYPRESS
Serie
3TE
Type
3TE
Code
3TE-05
Slang inw.diam.
5/16" in
Slang inw.diam.
8 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Buitendiameter
16.9 mm
Maximale werkdruk
130 bar
Maximale werkdruk
13 MPa
Maximale werkdruk
1900 psi
Minimum barstdruk
520 bar
Minimum barstdruk
52 MPa
Minimum barstdruk
7592 psi
Min. buigradius
55 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendig synthetisch rubber
Materiaal buitenwand
Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Gewicht
0.305 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 854-3TE
Onderdelen & accessoires

€ 5,11/ stukexcl. btw

€ 6,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026