€ 7,24/ meterexcl. btw
€ 8,76incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
497,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYPRESS |
Serie | 3TE |
Type | 3TE |
Code | 3TE-04 |
Slang inw.diam. | 1/4" in |
Slang inw.diam. | 6.4 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Buitendiameter | 14.4 mm |
Maximale werkdruk | 145 bar |
Maximale werkdruk | 14.5 MPa |
Maximale werkdruk | 2100 psi |
Minimum barstdruk | 580 bar |
Minimum barstdruk | 58 MPa |
Minimum barstdruk | 8468 psi |
Min. buigradius | 45 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendig synthetisch rubber |
Materiaal buitenwand | Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Gevlochten textielinlagen |
Gewicht | 0.234 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
EN-norm | EN 854-3TE |
€ 1,84/ stukexcl. btw
€ 2,23incl. btw
103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026