Eriks
HYPRESS

HYPRESS Slang 2TE-16 DN25 EN854 40bar

  • ERIKS:14573475
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,76/ meterexcl. btw

€ 20,28incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

504,262 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYPRESS
Serie
2TE
Type
2TE
Code
2TE-16
Slang inw.diam.
1" in
Slang inw.diam.
25.4 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Buitendiameter
34.4 mm
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
4 MPa
Maximale werkdruk
580 psi
Minimum barstdruk
160 bar
Minimum barstdruk
16 MPa
Minimum barstdruk
2336 psi
Min. buigradius
150 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendig synthetisch rubber
Materiaal buitenwand
Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee lagen textielversterking
Gewicht
0.483 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 854-2TE
Onderdelen & accessoires
Product Image

FLEXION Pershuls ZFA0116

  • Eriks:13558257
  • Manufacturer:ZFA0116

€ 5,84/ stukexcl. btw

€ 7,07incl. btw

519 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026