€ 11,25/ meterexcl. btw
€ 13,61incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
139,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYPRESS |
Serie | 2TE |
Type | 2TE |
Code | 2TE-12 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Slang inw.diam. | 19 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Buitendiameter | 27 mm |
Maximale werkdruk | 45 bar |
Maximale werkdruk | 4.5 MPa |
Maximale werkdruk | 652 psi |
Minimum barstdruk | 180 bar |
Minimum barstdruk | 18 MPa |
Minimum barstdruk | 2628 psi |
Min. buigradius | 110 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendig synthetisch rubber |
Materiaal buitenwand | Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee lagen textielversterking |
Gewicht | 0.342 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
EN-norm | EN 854-2TE |
€ 3,68/ stukexcl. btw
€ 4,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/02/2027