€ 9,81/ meterexcl. btw
€ 11,87incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
259,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYPRESS |
Serie | 2TE |
Type | 2TE |
Code | 2TE-10 |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Slang inw.diam. | 16 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Buitendiameter | 23.9 mm |
Maximale werkdruk | 50 bar |
Maximale werkdruk | 5 MPa |
Maximale werkdruk | 725 psi |
Minimum barstdruk | 200 bar |
Minimum barstdruk | 20 MPa |
Minimum barstdruk | 2920 psi |
Min. buigradius | 90 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendig synthetisch rubber |
Materiaal buitenwand | Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee lagen textielversterking |
Gewicht | 0.312 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
EN-norm | EN 854-2TE |
€ 2,83/ stukexcl. btw
€ 3,42incl. btw
52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026