Eriks
HYPRESS

HYPRESS Slang 2TE-06 DN10 EN854 63bar

  • ERIKS:14573461
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,50/ meterexcl. btw

€ 7,87incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

312 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYPRESS
Serie
2TE
Type
2TE
Code
2TE-06
Slang inw.diam.
3/8" in
Slang inw.diam.
9.5 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Buitendiameter
16.5 mm
Maximale werkdruk
63 bar
Maximale werkdruk
6.3 MPa
Maximale werkdruk
920 psi
Minimum barstdruk
252 bar
Minimum barstdruk
25.2 MPa
Minimum barstdruk
3679 psi
Min. buigradius
60 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendig synthetisch rubber
Materiaal buitenwand
Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee lagen textielversterking
Gewicht
0.179 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 854-2TE
Onderdelen & accessoires
Product Image

FLEXION Pershuls ZFA0106

  • Eriks:13558253
  • Manufacturer:ZFA0106

€ 1,18/ stukexcl. btw

€ 1,43incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026