€ 6,06/ meterexcl. btw
€ 7,33incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
321,6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYPRESS |
Serie | 2TE |
Type | 2TE |
Code | 2TE-04 |
Slang inw.diam. | 1/4" in |
Slang inw.diam. | 6.4 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Buitendiameter | 13.4 mm |
Maximale werkdruk | 75 bar |
Maximale werkdruk | 7.5 MPa |
Maximale werkdruk | 1088 psi |
Minimum barstdruk | 300 bar |
Minimum barstdruk | 30 MPa |
Minimum barstdruk | 4380 psi |
Min. buigradius | 40 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendig synthetisch rubber |
Materiaal buitenwand | Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee lagen textielversterking |
Gewicht | 0.14 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
EN-norm | EN 854-2TE |
€ 0,85/ stukexcl. btw
€ 1,03incl. btw
81 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026