Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp zeer hoge druk GR.1 9,8cc VH PCPAH00055

  • ERIKS:14604662
Image 1
Opslaan in lijst

€ 212,48/ stukexcl. btw

€ 257,10incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
VH
Montageflens
Groep 1
Slagvolume
9.8 cm³/omw
Max. werkdruk
230 bar
Intermitterende druk
240 bar
Piekdruk
255 bar
Max. toerental
2600 tr/min
Min. Toerental
600 tr/min
Gewicht
1.96 kg
Code
PCPAH00055