Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp zeer hoge druk GR.1 7,8cc VH PCPAH00054

  • ERIKS:14604661
Image 1
Opslaan in lijst

€ 214,22/ stukexcl. btw

€ 259,21incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
VH
Montageflens
Groep 1
Slagvolume
7.8 cm³/omw
Max. werkdruk
290 bar
Intermitterende druk
310 bar
Piekdruk
320 bar
Max. toerental
2800 tr/min
Min. Toerental
600 tr/min
Gewicht
1.79 kg
Code
PCPAH00054