Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp zeer hoge druk GR.1 7,3cc VH PCPAH00053

  • ERIKS:14604660
Image 1
Opslaan in lijst

€ 214,22/ stukexcl. btw

€ 259,21incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
VH
Montageflens
Groep 1
Slagvolume
7.3 cm³/omw
Max. werkdruk
310 bar
Intermitterende druk
330 bar
Piekdruk
340 bar
Max. toerental
3000 tr/min
Min. Toerental
600 tr/min
Gewicht
1.77 kg
Code
PCPAH00053