€ 212,02/ stukexcl. btw
€ 256,54incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Serie | VH |
Montageflens | Groep 1 |
Slagvolume | 4.14 cm³/omw |
Max. werkdruk | 320 bar |
Intermitterende druk | 350 bar |
Piekdruk | 370 bar |
Max. toerental | 3600 tr/min |
Min. Toerental | 700 tr/min |
Gewicht | 1.68 kg |
Code | PCPAH00050 |