Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp zeer hoge druk GR.1 2,6cc VH PCPAH00047

  • ERIKS:14604653
Image 1
Opslaan in lijst

€ 196,19/ stukexcl. btw

€ 237,39incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
VH
Montageflens
Groep 1
Slagvolume
2.57 cm³/omw
Max. werkdruk
320 bar
Intermitterende druk
350 bar
Piekdruk
370 bar
Max. toerental
5000 tr/min
Min. Toerental
800 tr/min
Gewicht
1.52 kg
Code
PCPAH00047