Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp zeer hoge druk GR.1 2,2cc VH PCPAH00046

  • ERIKS:14604652
Image 1
Opslaan in lijst

€ 195,51/ stukexcl. btw

€ 236,57incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
VH
Montageflens
Groep 1
Slagvolume
2.17 cm³/omw
Max. werkdruk
320 bar
Intermitterende druk
350 bar
Piekdruk
370 bar
Max. toerental
5500 tr/min
Min. Toerental
1000 tr/min
Gewicht
1.48 kg
Code
PCPAH00046