Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp zeer hoge druk GR.1 10,6cc VH PCPAH00056

  • ERIKS:14604649
Image 1
Opslaan in lijst

€ 211,90/ stukexcl. btw

€ 256,40incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
VH
Montageflens
Groep 1
Slagvolume
10.6 cm³/omw
Max. werkdruk
210 bar
Intermitterende druk
220 bar
Piekdruk
235 bar
Max. toerental
2400 tr/min
Min. Toerental
600 tr/min
Gewicht
1.98 kg
Code
PCPAH00056