Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp zeer hoge druk GR.1 1,7cc VH PCPAH00044

  • ERIKS:14604651
Image 1
Opslaan in lijst

€ 195,51/ stukexcl. btw

€ 236,57incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
VH
Montageflens
Groep 1
Slagvolume
1.67 cm³/omw
Max. werkdruk
320 bar
Intermitterende druk
350 bar
Piekdruk
370 bar
Max. toerental
6000 tr/min
Min. Toerental
1200 tr/min
Gewicht
1.45 kg
Code
PCPAH00044