€ 273,12/ stukexcl. btw
€ 330,48incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Serie | S |
Montageflens | Groep 1 |
Slagvolume | 8.5 cm³/omw |
Max. werkdruk | 110 bar |
Intermitterende druk | 130 bar |
Piekdruk | 150 bar |
Max. toerental | 2000 tr/min |
Gewicht | 2.1 kg |
Code | PCPAH00033 |