Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp low noise GR.1 6,4cc S S60603010

  • ERIKS:12584365
Image 1
Opslaan in lijst

€ 240,78/ stukexcl. btw

€ 291,34incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
S
Montageflens
Groep 1
Slagvolume
6 cm³/omw
Max. werkdruk
180 bar
Intermitterende druk
190 bar
Piekdruk
210 bar
Max. toerental
2000 tr/min
Gewicht
2.03 kg
Code
S60603010