€ 240,56/ stukexcl. btw
€ 291,08incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Serie | S |
Montageflens | Groep 1 |
Slagvolume | 5 cm³/omw |
Max. werkdruk | 210 bar |
Intermitterende druk | 235 bar |
Piekdruk | 260 bar |
Max. toerental | 2000 tr/min |
Gewicht | 1.1 kg |
Code | S60603009 |