Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp low noise GR.1 4,3cc S S60603008

  • ERIKS:12584363
Image 1
Opslaan in lijst

€ 222,58/ stukexcl. btw

€ 269,32incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
S
Montageflens
Groep 1
Slagvolume
4.3 cm³/omw
Max. werkdruk
210 bar
Intermitterende druk
250 bar
Piekdruk
280 bar
Max. toerental
2800 tr/min
Gewicht
0.95 kg
Code
S60603008