€ 222,43/ stukexcl. btw
€ 269,14incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Serie | S |
Montageflens | Groep 1 |
Slagvolume | 3.2 cm³/omw |
Max. werkdruk | 210 bar |
Intermitterende druk | 250 bar |
Piekdruk | 280 bar |
Max. toerental | 3200 tr/min |
Gewicht | 0.9 kg |
Code | S60603006 |