Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp low noise GR.0 9,8cc PCPAH00034

  • ERIKS:14604648
Image 1
Opslaan in lijst

€ 274,92/ stukexcl. btw

€ 332,65incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
S
Montageflens
Groep 1
Slagvolume
9.8 cm³/omw
Max. werkdruk
100 bar
Intermitterende druk
110 bar
Piekdruk
120 bar
Max. toerental
2000 tr/min
Gewicht
2.13 kg
Code
PCPAH00034