Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp low noise GR.0 1,5cc PCPAH00030

  • ERIKS:14604644
Image 1
Opslaan in lijst

€ 178,30/ stukexcl. btw

€ 215,74incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
SM
Montageflens
Groep 0
Slagvolume
1.25 cm³/omw
Max. werkdruk
160 bar
Intermitterende druk
180 bar
Piekdruk
200 bar
Max. toerental
3000 tr/min
Gewicht
0.49 kg
Code
PCPAH00030
Onderdelen & accessoires
Product Image

HYDRONIT Adapter flens GR.0 PPC/PPM/EPB E60513025

  • Eriks:12584303
  • Manufacturer:E60513025

€ 12,86/ stukexcl. btw

€ 15,56incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026