Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp hoge druk GR.1 7,4cc H E60605012

  • ERIKS:12584347
Image 1
Opslaan in lijst

€ 176,68/ stukexcl. btw

€ 213,78incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
H
Montageflens
Groep 1
Slagvolume
7.4 cm³/omw
Max. werkdruk
190 bar
Intermitterende druk
210 bar
Piekdruk
230 bar
Max. toerental
2500 tr/min
Min. Toerental
600 tr/min
Gewicht
1.8 kg
Code
E60605012