€ 173,80/ stukexcl. btw
€ 210,30incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Serie | H |
Montageflens | Groep 1 |
Slagvolume | 6 cm³/omw |
Max. werkdruk | 190 bar |
Intermitterende druk | 210 bar |
Piekdruk | 230 bar |
Max. toerental | 3000 tr/min |
Min. Toerental | 600 tr/min |
Gewicht | 1.22 kg |
Code | E60605010 |