Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp hoge druk GR.1 4,7cc H E60605009

  • ERIKS:12584345
Image 1
Opslaan in lijst

€ 160,78/ stukexcl. btw

€ 194,54incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
H
Montageflens
Groep 1
Slagvolume
5 cm³/omw
Max. werkdruk
250 bar
Intermitterende druk
270 bar
Piekdruk
280 bar
Max. toerental
3200 tr/min
Min. Toerental
600 tr/min
Gewicht
1.12 kg
Code
E60605009