Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp hoge druk GR.1 4,2cc H E60605008

  • ERIKS:12584344
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,38/ stukexcl. btw

€ 172,28incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
H
Montageflens
Groep 1
Slagvolume
4.2 cm³/omw
Max. werkdruk
250 bar
Intermitterende druk
270 bar
Piekdruk
280 bar
Max. toerental
4500 tr/min
Min. Toerental
600 tr/min
Gewicht
1.05 kg
Code
E60605008