Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp hoge druk GR.1 2,6cc H E60605005

  • ERIKS:12584341
Image 1
Opslaan in lijst

€ 129,18/ stukexcl. btw

€ 156,31incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
H
Montageflens
Groep 1
Slagvolume
2.6 cm³/omw
Max. werkdruk
250 bar
Intermitterende druk
270 bar
Piekdruk
280 bar
Max. toerental
5500 tr/min
Min. Toerental
800 tr/min
Gewicht
0.56 kg
Code
E60605005