€ 129,18/ stukexcl. btw
€ 156,31incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Serie | H |
Montageflens | Groep 1 |
Slagvolume | 2.2 cm³/omw |
Max. werkdruk | 250 bar |
Intermitterende druk | 270 bar |
Piekdruk | 280 bar |
Max. toerental | 5500 tr/min |
Min. Toerental | 800 tr/min |
Gewicht | 0.54 kg |
Code | E60605004 |