Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp hoge druk GR.1 1,7cc H E60605035

  • ERIKS:12584339
Image 1
Opslaan in lijst

€ 129,18/ stukexcl. btw

€ 156,31incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
H
Montageflens
Groep 1
Slagvolume
1.7 cm³/omw
Max. werkdruk
250 bar
Intermitterende druk
270 bar
Piekdruk
280 bar
Max. toerental
6000 tr/min
Min. Toerental
1000 tr/min
Gewicht
0.52 kg
Code
E60605035