€ 128,78/ stukexcl. btw
€ 155,82incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Serie | H |
Montageflens | Groep 1 |
Slagvolume | 1.2 cm³/omw |
Max. werkdruk | 250 bar |
Intermitterende druk | 270 bar |
Piekdruk | 280 bar |
Max. toerental | 6000 tr/min |
Min. Toerental | 1000 tr/min |
Gewicht | 0.5 kg |
Code | E60605002 |