€ 126,48/ stukexcl. btw
€ 153,04incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Serie | H |
Montageflens | Groep 0 |
Slagvolume | 1.2 cm³/omw |
Max. werkdruk | 250 bar |
Intermitterende druk | 270 bar |
Piekdruk | 280 bar |
Max. toerental | 5000 tr/min |
Min. Toerental | 900 tr/min |
Gewicht | 0.31 kg |
Code | E60505012 |
€ 12,86/ stukexcl. btw
€ 15,56incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026