Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp hoge druk GR.0 0,80cc H E60505008

  • ERIKS:12612192
Image 1
Opslaan in lijst

€ 126,94/ stukexcl. btw

€ 153,60incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
H
Montageflens
Groep 0
Slagvolume
0.8 cm³/omw
Max. werkdruk
250 bar
Intermitterende druk
270 bar
Piekdruk
280 bar
Max. toerental
7000 tr/min
Min. Toerental
1000 tr/min
Gewicht
0.29 kg
Code
E60505008
Onderdelen & accessoires
Product Image

HYDRONIT Adapter flens GR.0 PPC/PPM/EPB E60513025

  • Eriks:12584303
  • Manufacturer:E60513025

€ 12,86/ stukexcl. btw

€ 15,56incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026