Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp hoge druk GR.0 0,26cc H E60505002

  • ERIKS:12612189
Image 1
Opslaan in lijst

€ 127,03/ stukexcl. btw

€ 153,71incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
H
Montageflens
Groep 0
Slagvolume
0.26 cm³/omw
Max. werkdruk
250 bar
Intermitterende druk
270 bar
Piekdruk
280 bar
Max. toerental
7000 tr/min
Min. Toerental
1800 tr/min
Gewicht
0.27 kg
Code
E60505002
Onderdelen & accessoires
Product Image

HYDRONIT Adapter flens GR.0 PPC/PPM/EPB E60513025

  • Eriks:12584303
  • Manufacturer:E60513025

€ 12,86/ stukexcl. btw

€ 15,56incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026