Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp GR.1 9,8cc VL PCPAH00001

  • ERIKS:14604672
Image 1
Opslaan in lijst

€ 291,98/ stukexcl. btw

€ 353,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
VL
Montageflens
Groep 1
Slagvolume
9.8 cm³/omw
Max. werkdruk
190 bar
Intermitterende druk
210 bar
Piekdruk
230 bar
Max. toerental
4000 tr/min
Gewicht
1.5 kg
Code
PCPAH00001