Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp GR.1 9,8cc G E60603014

  • ERIKS:12584337
Image 1
Opslaan in lijst

€ 206,32/ stukexcl. btw

€ 249,65incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
G
Montageflens
Groep 1
Slagvolume
9.8 cm³/omw
Max. werkdruk
130 bar
Intermitterende druk
150 bar
Piekdruk
170 bar
Max. toerental
1700 tr/min
Gewicht
1.27 kg
Code
E60603014