Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp GR.1 7,9cc K E60604212

  • ERIKS:12584379
Image 1
Opslaan in lijst

€ 134,90/ stukexcl. btw

€ 163,23incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
KL
Montageflens
Groep 1
Slagvolume
7.9 cm³/omw
Max. werkdruk
100 bar
Intermitterende druk
140 bar
Piekdruk
180 bar
Max. toerental
3000 tr/min
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Gewicht
1.1 kg
Code
E60604212