€ 133,43/ stukexcl. btw
€ 161,45incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Serie | K |
Montageflens | Groep 1 |
Slagvolume | 6 cm³/omw |
Max. werkdruk | 100 bar |
Intermitterende druk | 140 bar |
Piekdruk | 180 bar |
Max. toerental | 3000 tr/min |
Gewicht | 1.1 kg |
Code | E60604012 |