€ 199,00/ stukexcl. btw
€ 240,79incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Serie | G |
Montageflens | Groep 1 |
Slagvolume | 8 cm³/omw |
Max. werkdruk | 160 bar |
Intermitterende druk | 180 bar |
Piekdruk | 200 bar |
Max. toerental | 2100 tr/min |
Gewicht | 1.12 kg |
Code | E60603012 |