Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp GR.1 6,0cc K E60604010

  • ERIKS:12584319
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,13/ stukexcl. btw

€ 161,09incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
K
Montageflens
Groep 1
Slagvolume
5 cm³/omw
Max. werkdruk
140 bar
Intermitterende druk
180 bar
Piekdruk
210 bar
Max. toerental
3000 tr/min
Gewicht
0.98 kg
Code
E60604010