€ 163,69/ stukexcl. btw
€ 198,06incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Serie | G |
Montageflens | Groep 1 |
Slagvolume | 5.8 cm³/omw |
Max. werkdruk | 170 bar |
Intermitterende druk | 190 bar |
Piekdruk | 210 bar |
Max. toerental | 3000 tr/min |
Gewicht | 1.01 kg |
Code | E60603010 |