€ 133,07/ stukexcl. btw
€ 161,01incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Serie | K |
Montageflens | Groep 1 |
Slagvolume | 4.2 cm³/omw |
Max. werkdruk | 140 bar |
Intermitterende druk | 180 bar |
Piekdruk | 210 bar |
Max. toerental | 3000 tr/min |
Gewicht | 0.94 kg |
Code | E60604009 |