€ 155,45/ stukexcl. btw
€ 188,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Serie | G |
Montageflens | Groep 1 |
Slagvolume | 4.9 cm³/omw |
Max. werkdruk | 170 bar |
Intermitterende druk | 190 bar |
Piekdruk | 210 bar |
Max. toerental | 3500 tr/min |
Gewicht | 0.65 kg |
Code | E60603009 |