€ 114,51/ stukexcl. btw
€ 138,56incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Serie | K |
Montageflens | Groep 1 |
Slagvolume | 3.7 cm³/omw |
Max. werkdruk | 180 bar |
Intermitterende druk | 210 bar |
Piekdruk | 230 bar |
Max. toerental | 3600 tr/min |
Gewicht | 0.9 kg |
Code | E60604008 |