€ 118,98/ stukexcl. btw
€ 143,97incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Serie | KL |
Montageflens | Groep 1 |
Slagvolume | 3.7 cm³/omw |
Max. werkdruk | 180 bar |
Intermitterende druk | 210 bar |
Piekdruk | 230 bar |
Max. toerental | 3600 tr/min |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Gewicht | 0.88 kg |
Code | E60604207 |