Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp GR.1 3,2cc K E60604206

  • ERIKS:12584374
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,95/ stukexcl. btw

€ 143,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
KL
Montageflens
Groep 1
Slagvolume
3.2 cm³/omw
Max. werkdruk
200 bar
Intermitterende druk
230 bar
Piekdruk
250 bar
Max. toerental
4500 tr/min
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Gewicht
0.86 kg
Code
E60604206