Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Tandwielpomp GR.1 3,2cc K E60604006

  • ERIKS:12584315
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,77/ stukexcl. btw

€ 126,77incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Serie
K
Montageflens
Groep 1
Slagvolume
2.8 cm³/omw
Max. werkdruk
200 bar
Intermitterende druk
230 bar
Piekdruk
250 bar
Max. toerental
4000 tr/min
Gewicht
0.86 kg
Code
E60604006